STM6719SFWB6F

STM6719SFWB6F STMicro

仕様【手動リセット】【管理数】3 寸法(mm)2.9×1.6×1.15 タイプ(電圧管理)デュアル/トリプルウルトラロー ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】0.8V【最大】5.5V 最大リセット閾値電圧(V)3 最小リセット閾値電圧(V)1.02 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54834074 STM6719SFWB6F
オープン
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする