STF13NM60N
長さ(mm)10.4
幅(mm)4.6
高さ(mm)16.4
タイプ【パッケージ】TO-220FP
シリーズMDmesh
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
チャンネルタイプN
材質(トランジスタ)Si
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)11
最大ドレイン-ソース間電圧(V)600
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)360
最大ゲートしきい値電圧(V)4
最小ゲートしきい値電圧(V)2
最大ゲート-ソース間電圧(V)-25,+25
トランジスタ構成シングル
標準ゲートチャージ30nC@10V
最大パワー消費25W
最大動作温度(℃)150
内容量1個