228-1371-00-0602J
長さ(mm)62.6
幅(mm)11.6
寸法(mm)62.6×11.6×22.9
ピッチ(mm)2.54
極数28
定格電圧1kV
フレームクローズドフレーム
定格電流(A)1
深さ(mm)22.9
方向垂直
材質(ハウジング)PSU
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)11.43
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
内容量1個