CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
ストローク(mm)50
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石有
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具両端タップ
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチなし
内容量1個