曜日別特売

ギヤードモータ GM-SW形

ギヤードモータ GM-SW形 - 三菱電機
減速比1/30出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内・屋外(直射日光を避けること)塗装色ライトグレー(マンセルN8.0相当)出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60塗装エポキシ樹脂塗装RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54856167GM-SFBW 0.4KW 4P 1/30 200/220V
オープン
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54856176GM-SBW 0.4KW 4P 1/30 200/220V
オープン
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする