東谷
クラフターテーブル サークル サンドベージュ LFS-414SBE
持ち運び簡単な折りたたみ式テーブルです。
用途
キャンプ等のアウトドアに。
色
サンドベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
580×460×580
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54977057
164538
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません