東谷
ミニチェア クリームイエロー ANM-11CYE
ゾウさんみたいなかわいい椅子です。
用途
お部屋のコーディネートにプラスαで快適な空間つくりのサポートに。
色
クリームイエロー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×570×410
組立方法
組立式
組立時間
10分
静止耐荷重(kg)
50
組立人数
1人
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54978299
164597
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません