デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き

デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ
(2件のレビュー)

上敷は軟質透明PVCで筆記や捺印に適しています。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。

用途机での筆記作業等に。 材質上敷/軟質透明PVC、下敷/発泡PE 厚さ(mm)上敷/1.0、下敷/2.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ下敷き付 下敷厚(mm)2 内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯のみ等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61785747 10W-06045 600×450
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
61785756 10W-09162 910×625
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
61785765 10W-09959 995×595
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
61785774 10W-10562 1050×625
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
61785790 10W-09969 995×695
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
61785799 10W-10572 1050×720
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
61785808 10W-11969 1195×695
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
61785817 10W-13969 1395×695
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
61785826 10W-14572 1450×720
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
61785835 10W-15969 1595×695
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61785747 10W-06045 09110678 10W2-06045 10W2-06045 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 09110678 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 1枚 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61785756 10W-09162 09110687 10W2-09162 10W2-09162 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 09110687 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 1枚 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61785765 10W-09959 09110696 10W2-09959 10W2-09959 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 09110696 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 1枚 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61785774 10W-10562 09110705 10W2-10562 10W2-10562 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 09110705 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 1枚 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61785790 10W-09969 09110721 10W2-09969 10W2-09969 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 09110721 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 1枚 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61785799 10W-10572 09110730 10W2-10572 10W2-10572 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 09110730 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 1枚 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61785808 10W-11969 09110739 10W2-11969 10W2-11969 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 09110739 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 1枚 3,498 税込3,848 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61785817 10W-13969 09110748 10W2-13969 10W2-13969 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 09110748 デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 1枚 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61785826 10W-14572 55609505 DM-002W(41066) DM-002W(41066) デスクマット エコノミー 下敷き付き 光沢 PLUS(プラス)[文具] 55609505 デスクマット エコノミー 下敷き付き 光沢 PLUS(プラス)[文具] 1枚 5,998 税込6,598 サイズ相当品です。
61785835 10W-15969 63159549 12W-15969 12W-15969 デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き モノタロウ 63159549 デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き モノタロウ 1枚 5,798 税込6,378 上敷1.2mm、マウス使用可、斜めカット、の商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61785774
2024-07-17
用途:
役員用デスクの事務作業
株式会社牟田商会 様

横幅1300mm超のデスクのマットを数社のカタログから調べてみて
マット厚が1mmで少し不安でしたが、下敷き厚2mmのしっかりした
材質で想像以上に満足しています。
そして、金額はとっても安価でした。

2024-10-18
用途:
会社事務所のデスクで使っています。
卸売・小売業

お値段も安く厚さなども満足しています。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする