ソフトバキュームカップ

ソフトバキュームカップ ソフトメディカル ソフトバキュームカップ ソフトメディカル ソフトバキュームカップ ソフトメディカル

「児頭にやさしい、シリコーン製吸引カップ」として長年の実績のある吸引カップです。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ADBZX00036000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低 内容量1本
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55051589 SM-6303S S
42,000
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
55051598 SM-6302M M
42,000
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
55051607 SM-6301L L
42,000
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする