マエダ
防護衣 コート
背・側面からの散乱線にも配慮した360度防護タイプです。
裏地のメッシュは抗菌・防臭加工品を使用。
バックルタイプのベルトにもできます。(要注文時指定)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55064320
MLC-25M
イエロー
M
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55064356
MLC-25M
ピンク
M
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55064365
MLC-25M
オレンジ
M
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55064374
MLC-25M
グレー
M
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55064688
MLC-25M
グリーン
M
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55064749
MLC-25M
ブルー
M
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55064810
MLC-25M
ネイビー
M
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55073474
MLC-25L
イエロー
L
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55073779
MLC-25L
ピンク
L
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55073797
MLC-25L
オレンジ
L
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55073806
MLC-25L
グレー
L
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55073858
MLC-25L
グリーン
L
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55074095
MLC-25L
ブルー
L
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55074129
MLC-25L
ネイビー
L
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください