36V コードレスベルトサンダ 電池3個付き仕様

36V コードレスベルトサンダ 電池3個付き仕様 HiKOKI(日立工機)

「スピーディー&パワフル切削!」
バネ取りから仕上け研磨までをカバー
マルチボルト蓄電池+ブラシレスモーター搭載でパワフルな切削を実現
作業にあわせてベルト速度を調整できる変速ダイヤル付
作業環境に応じてベルト角度を調整可能
ベルト冷却用ファン搭載でベルトの過熱劣化を防止通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!

仕様全長×全幅×全高(mm):545×123×122(サイドハンドル除く、蓄電池装着時) 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18)×2、急速充電器、六角棒スパナ、研磨ベルト(ジルコニア)#60(本体装着×1、予備×1)、研磨ベルト(ジルコニア)#80・#100・#120 各1枚、サイドハンドル、電池カバー、システムケースNo.3 質量(kg)3.0(サイドハンドル除く、蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3000~10000、オートモード:5500 ペーパー寸法(mm)幅20×周長520 無負荷時ベルト速度(m/分)変速モード:460~1540(7.7~25.7m/s)、オートモード:850(14.2m/s) 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 内容量1台
関連資料: (0.53MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55039540 SB3602DA (2XP)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする