コードレス静音インパクトドライバ 18V 電池3個付き仕様

コードレス静音インパクトドライバ 18V 電池3個付き仕様 HiKOKI(日立工機)

1打撃の打撃力を抑制し、打撃数を2回にすることで、低反動で快適な作業を実現しました。
外側のライナのみ回転。ライナとメインシャフトのシール部が合致し、高圧がブレードにかかることでシャフトを回転させ、トルクを発生。
小形パルスユニットとブラシレスモーター搭載で、クラス最短の全長136mmを実現。(2016年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。)
バランスが良く、取り回しがしやすくなりました。
打撃前に回転速度を落とすことで、締め過ぎを防ぎ、頭飛びやねじの破断、空転を起きにくくします。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!

付属品急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー 寸法(mm)136×237×29(蓄電池装着時) 質量(kg)1.6(BSL36A18X装着時) 蓄電池形名BSL36A18X 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 締付能力(小ねじ)4~8mm 六角軸二面幅(mm)6.35 締付能力(コーススレッド)(mm)22~120 締付能力(テクスねじ)Φ3.5~6mm 内容量1台
関連資料: (0.53MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55039585 WHP18DBL (2LXPKZ)
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする