18V コードレスハンマドリル 電池3個付き仕様
作業内容に合わせて切替できる回転数2段階切替搭載
LEDライト搭載
オートストップ機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品蓄電池2個、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー、キャップ
質量(kg)3.5(サイドハンドル装着・集じんシステム非装着時)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26
バッテリー容量(Ah)5
シャンク形状SDSプラス
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
内容量1台
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
関連資料:
(0.53MB)