36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
全長×全幅W×全高(mm)368×83×277(蓄電池装着時)
バッテリー容量(Ah)2.5
全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:12.2、打撃:11.0
内容量1台
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
関連資料:
(0.53MB)
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55039926 | DH36DPE 2XP | 54839297 | DH36DPE 2XPZ |
![]() |
36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |