36V コードレス刈払機 電池2個付き仕様
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
仕様携帯方式:肩掛式
付属品【標準】マルチボルト蓄電池、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
刃数34
質量(kg)4.1 ※蓄電池装着時
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:1800×620×403 ※刈刃・飛散防護カバー・肩掛けバンド除く
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
蓄電池形名BSL36B18
充電器形名UC18YDL2
ハンドル形状両手ハンドル
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)230
内容量1台
関連資料:
(0.53MB)