コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能
1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個
付属品蓄電池BSL36B18×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット
適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)14.2※蓄電池除く
使用温度範囲(℃)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)
冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60
充電時間(分)BSL36A18:約135/BSL36B18:約220(気温20℃時)
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
内容量1台
関連資料:
(0.53MB)