曜日別特売

RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル

RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル - unitechRT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル - unitechRT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル - unitechRT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル - unitechRT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル - unitechRT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル - unitechRT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル - unitech

RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。
10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。
重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。
クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。
グローブモード対応。
Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。
RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。
オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンBluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55096766RT112-QA6FUMDG-
オープン95,980
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70356767RT112-QA6FUMDG【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン95,980
77,980
アウトレット
85,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする