ウィンジョブ CP113

ウィンジョブ CP113 アシックス

屈曲性に配慮した溝をミッドソールの上面とサイドに配置。通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用。
JSAA規格A種認定品。ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底の意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。

その他インナーソール:取り替え式 材質アウター:ゴム底 形状ローカット サイズ(cm)24.5 規格JSAA規格A種 認定番号3005 材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維 機能屈曲性、通気性、耐久性、クッション性、衝撃緩衝、耐油性 足幅3E相当 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 グリーン購入法適合 中敷別売:1273A007/1273A008 甲被タイプヒモタイプ 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55096809 1273A055
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする