エコノロ65%

エコノロ65% ウエルシー製薬

食品添加物製剤。酸性アルコール。ノロウイルス対応アルコール。ネコウリスウイルス、INVITRO試験効果実証です。

用途
ノロウイルスに特化した食品添加物エタノール製剤
手指に付着したノロウイルスの除菌が可能です
油汚れの汚染にも対応した処方。茶カテキン配合
ネコカリシウイルス対象の除菌効果99%以上
低コストで対応します
タイプノズル付き 規格18L / 5L/ 非危険物に該当 液性酸性 商品タイプ業務用 エタノール濃度(v/v%)6554 内容量1箱(5L×4個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55096574 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする