サーキュレーター

サーキュレーター - バルミューダサーキュレーター - バルミューダサーキュレーター - バルミューダサーキュレーター - バルミューダサーキュレーター - バルミューダ

風の使い方
冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。

セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約2.3ホワイト×ブラック電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55110644EGF-3400-WK
25,000
23,390
25,729(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする