単相2線100V入出力 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック型(19インチラック搭載可)コンセント仕様(SMU-HG152AA11-R)

単相2線100V入出力 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック型(19インチラック搭載可)コンセント仕様(SMU-HG152AA11-R) GSユアサインフラシステムズ

パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS
19インチラックに搭載できる設計のため自家サーバー用ラックなどにコンパクトに設置可能。
パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)
1.5kVAUPS
6分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)
19インチラック搭載可能(2U)
液晶ディスプレイ搭載
ワイドレンジ入力(80V~144V)
ホットスワップ対応
お客様にてバッテリー交換可能
様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55123540 SMU-HG152-R
342,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする