単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A302SS11)出力コンセントあり

単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A302SS11)出力コンセントあり - GSユアサインフラシステムズ

縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPS
さらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。
常時インバータ給電方式の3kVAUPS
10分バックアップ(2.1kW、初期値、周辺温度25℃)
19インチラック搭載可(4U)
ホットスワップ対応
液晶ディスプレイ搭載
入出力端子台(M5)
出力コンセント1個(NEMA5-15R)
増設バッテリオプションあり
オプショントランスにて多様な電圧に対応

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55123567SAU-A302
620,400
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする