【サマータイヤ2本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) PARADA PA03

【サマータイヤ2本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  PARADA PA03 YOKOHAMA(横浜ゴム) 【サマータイヤ2本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  PARADA PA03 YOKOHAMA(横浜ゴム)

【タイヤ性能】:
ドレスアップ性、静粛性、偏摩耗の抑制に優れたパターンデザインを採用

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) PARADA PA03 タイヤサイズ165/55R14 C95/93N タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)14 偏平率(%)55 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ商用車・バン 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55132019 165/55R14 C95/93N
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする