【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) NEWNO

【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)  NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン) 【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)  NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

【タイヤ性能】:
雨の日の安全性能が進化。
高いライフ性能で、経済性が向上。

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) NEWNO 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ軽自動車 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55131976 145/80R13 75S 145/80R13 75S 145 13 80
15,400
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131985 155/65R13 73S 155/65R13 73S 155 13 65
16,800
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131994 155/65R14 75H 155/65R14 75H 155 14 65
19,200
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55132010 165/55R15 75V 165/55R15 75V 165 15 55
26,200
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする