【サマータイヤ2本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) PROXES CL1 SUV

【サマータイヤ2本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 【サマータイヤ2本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  PROXES CL1 SUV TOYO TIRES

【タイヤ性能】:
上質な静粛性・室内空間を楽しめるSUV専用低燃費タイヤ。
室内空間を楽しめる上質な静粛性を実現
SUV専用設計によるロングライフを実現
環境に配慮した低燃費タイヤ

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) PROXES CL1 SUV 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ乗用車 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55131958 225/60R17 99H 225/60R17 99H 225 17 60
オープン
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131967 225/65R17 102H 225/65R17 102H 225 17 65
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131940 205/60R16 92H 205/60R16 92H 205 16 60
41,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131949 215/60R17 96H 215/60R17 96H 215 17 60
51,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする