【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン) CP672
【タイヤ性能】:優れた耐久性を実現したコンフォートタイヤ
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) CP672
商品タイプタイヤのみ
適合ボディタイプ乗用車
内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |