曜日別特売

【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02

【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS HP02 - ROADSTONE(ロードストーン)【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS HP02 - ROADSTONE(ロードストーン)【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS HP02 - ROADSTONE(ロードストーン)

【タイヤ性能】:乗るたびに感じる快適性能、ひとクラス上のエコタイヤ

用途サマータイヤ本数2本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02商品タイプタイヤのみ内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55131197155/65R14 75T155/65R14 75T1551465軽自動車
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131206165/60R15 77T165/60R15 77T1651560軽自動車
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131215165/65R14 79H165/65R14 79H1651465乗用車
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131224175/60R16 82H175/60R16 82H1751660コンパクトカー
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131240175/65R15 84H175/65R15 84H1751565コンパクトカー
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131249185/55R15 82V185/55R15 82V1851555コンパクトカー
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131258185/60R15 84H185/60R15 84H1851560コンパクトカー
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131267185/70R14 88T185/70R14 88T1851470コンパクトカー
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131276195/60R16 89H195/60R16 89H1951660乗用車
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131285215/65R16 98H215/65R16 98H2151665乗用車
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55131294225/60R17 99V225/60R17 99V2251760乗用車
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする