USB ACアダプター 2,4A
対応機種をAC電源(交流電源)から充電するためのアダプター(USB-type A の5V 2.4A)急速充電ACアダプターです。
用途LED充電式ライトの充電
材質ポリカーボネート
幅(mm)35.5
高さ(mm)81.5
質量(g)40
奥行(mm)35.5
対応機種充電モデル(Hシリーズ、Pシリーズ)
内容量1個
注意
※本品単体では充電できません。※ ライト本体付属の充電ケーブルや、別売りの充電ケーブル(1B1500L0204/502265)と組み合わせて使用してください。