ジョイント 530SR

ジョイント 530SR - EKチェーン
(6件のレビュー)

EK530サイズ ノンシールチェーンジョイント EK530SRシリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」のジョイントです。
「~550ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチールタイプSPJリンク数1L(ジョイントのみ)主な適合車種GSX-R750 1996-1999年式:-97年に適合継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~550cc内容量1個
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38028076EK 530SR SPJ
350
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38028076
2022-05-07
用途: バイクのメンテナンス
ROUTE455 その他業種

バイクのメンテナンスに仮合わせ用、古いチェーンでのつなぎでしたが規格通りで使い勝手良好。

対象商品 : 38028076
2016-10-30
用途: h2に装備します
運輸・通信業

クリップではいちばん安くていいです。

対象商品 : 38028076
2016-02-12
用途: カワサキZ900に使っています。

取り外す毎にジョイントを購入しなくてはならないですが、クリップタイプなら何度でも使えて経済的です。

対象商品 : 38028076
2016-11-17
用途: バイクのメンテナンス

スプロケットを交換したら、届かなくなったので足しました。満足してます。

対象商品 : 38028076
2016-02-10
用途: カワサキZ900に使っています。

取り外す毎にジョイントを購入しなくてはならないですが、クリップタイプなら何度でも使えて経済的です。

対象商品 : 38028076
2014-06-25
用途: チェーンジョイント交換

商品自体はとても良いと思いますが、受け取りまで9日もかかりました。6日以内発送で、土日を挟むとはいえ、さすがに時間がかかってしまっている感は否めません。他で買った方が良かったです。もっと早い発送にしてもらえると非常に助かります。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする