防炎テープ

防炎テープ オカモト

防炎シートと同等の防炎性能!
優れた手切れで作業効率アップ!
養生用粘着剤を使用してるため能残りしにくい!

用途
防炎シートの固定に!
★防炎シートと同等の防炎性脳
長さ(m)25 基材ポリエチレン+ポリエチレン織布+難燃剤 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 主な用途養生用、仮止め用、目張り 特性油性ペンで字が書ける、手で切断可能
注意
※不燃テープではございませんのでご注意下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55185815 No.419 1ケース(30巻) 50
オープン
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
地域運賃
55185824 No.419 1ケース(24巻) 75
オープン
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
55185840 No.419 1ケース(18巻) 100
オープン
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする