BMBio mask 3層構造 不織布 使い捨てマスク PP BMSTGV0001シリーズ

BMBio mask 3層構造 不織布 使い捨てマスク PP BMSTGV0001シリーズ ビーエム機器

マルチチャンネルピペットにも対応
透明度が高く、サンプル目視に適しています。
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。

仕様●色:外層:ブルー、中層:ホワイト、内層:ホワイト●材質:ポリプロピレンスパンボンド不織布およびポリプロピレンメルトブローン不織布●サイズ(W×D):175±5×93±3mm●ノーズワイヤ:100±5mm●耳ひも:170±10mm アズワン品番65-3824-43 内容量1個(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55302469 BMSTGV0001
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする