BM touch Nitrile S BMSTGV0003シリーズ

BM touch Nitrile S BMSTGV0003シリーズ ビーエム機器

滅菌表示テープ
オートクレーブをかけると「斜線」が表示されます。
しっかりと接着しますが、剥がすときは跡残りなくきれいに剥がれます。
未滅菌
※ロットにより表示の濃淡の差がありますが不良品ではありません。
滅菌条件(121℃、15分)に達さなくても、ある程度の高温で文字が現れます。
滅菌条件の検知としての用途にはむきません。

仕様●Length(mm):Min 230、Min 240●PalmWidth(mm):84±3●Thickness:SingleWall(mm)●Finger:Min 0.05●Palm:Min 0.05●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3824-48 内容量1セット(10個×100枚)
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55302496 BMSTGV0003
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする