テストチューブ用ラック 16mmx60本 S600-16Bシリーズ
T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ
特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。
ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
低吸着タイプ
目盛付
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:293×115×65mm●色:ブルー●材質:アセタール
アズワン品番65-3841-74
内容量1セット(10個)