NESTA NESTAの 科学研究・開発用品 NESTAの バイオ・食品(菌)関連用品 NESTAの 培養用品 マイクロチューブ 5.0mL 丸底 ロックキャップ 滅菌済み WNB603111シリーズ マイクロチューブ 5.0mL 丸底 ロックキャップ 滅菌済み WNB603111シリーズ 注文コード 携帯型自動血圧計用カフカバー アダルトカフ用 仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3859-10 内容量1セット(4個×2000本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WNB603111 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55308130 WNB603111 ¥129,200 ¥119,800 ¥119,800 ¥131,780 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 培養用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ マイクロチューブオープナー サンプラテック 税込¥2,968~ ¥2,698~ バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ラボバンカー トスク 税込¥13,178~ ¥11,980~ 滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水 ケニス 税込¥12,958 ¥11,780 バスケットへ PCRチューブオープナー サンプラテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 凍結保存容器用スケール アステック 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ シャーレ(ペトリ皿) ケニス 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿 フロンケミカル 税込¥3,078~ ¥2,798~ 細胞培養バッグ サンプラテック 税込¥43,978~ ¥39,980~ 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ NMRサンプルチューブ ケニス 税込¥7,918~ ¥7,198~ バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 小型インキュベーター ケニス 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ) NIPRO(ニプロ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 低酸素培養キット スギヤマゲン 税込¥70,378~ ¥63,980~ 保管用外装コンテナ ケニス 税込¥39,578 ¥35,980 マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ Biosharp 税込¥2,308 ¥2,098 マイクロチューブオープナー サンプラテック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 計測チップ(Scepter 3.0用) メルク 税込¥21,868 ¥19,880 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品バイオ・食品(菌)関連用品培養用品マイクロテストチューブ/サンプルカップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「培養用品」にはこんなカテゴリがあります シャーレ/ディッシュ 培養機器/インキュベーター コロニーカウンター 血球計算盤 クライオバイアル 組織培養用品 遺伝子研究用品 マイクロテストチューブ/サンプルカップ マイクロプレート ウォーターサンプラー/希釈水 培養関連用チューブラック 移送用用品 セルカルチャー 嫌気培養 ブロッティング 培養フラスコ シェアする マイページ 最近見た商品