遮光布(ベルベット)四辺メローロック縫製
ハトメ付
燃えにくく、燃え広がりにくい性能を有したシートです。
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、放火対策野積カバーなど。
ポリオレフィンの使用により、焼却時のダイオキシン類の発生を軽減します。
軽くて作業性抜群。
仕様●サイズ:980mm×1m●材質組成:綿100%●遮光率:100%(JIS L 1055A法)●防炎性能試験番号:AO 090353●厚み:約1mm●RoHS2(EU)2015/863
アズワン品番65-3863-79
内容量1枚