エスコ エスコの 農具 エスコの 鋏 エスコの 剪定鋏 はさみ・剪定 EA540BLシリーズ はさみ・剪定 EA540BLシリーズ 注文コード 仕様●メーカー:キンボシ●型番:2244●全長:200mm●刃長:60mm●切断能力:Φ15mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:約230g●バイパス型●切刃をR状に研磨(アール刃加工)●安全ストッパー付 アズワン品番65-3885-17 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA540BL-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55312515 EA540BL-12 ¥5,510 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 Halder 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ステンレス 炭十能 エムテートリマツ 税込¥252~ ¥229~ スプレーマーカー サンケイ化学 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 備中鍬 エスコ 税込¥7,689 ¥6,990 バスケットへ 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 溝そうじ器 スリム 八ツ矢工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ プラ熊手 浅野木工所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ 鉈NATA165 両刃 千吉 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 草かきだす君 Mont Blanc(モンブラン) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ シルバー箕 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXモールのハウジング用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鋏剪定鋏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋏」にはこんなカテゴリがあります 剪定鋏 芽切鋏 刈込鋏 葉刈鋏 芝生鋏 高枝鋏 太枝切鋏 収穫鋏 植木鋏 園芸鋏 花鋏 替えバネ 替え刃 シェアする マイページ 最近見た商品