目玉レベル EA721Kシリーズ

目玉レベル EA721Kシリーズ アズワン

植物由来のプラスチックを一部配合したLDPE(低密度ポリエチレン)製のポリ袋。
食品衛生法規格基準適合品。
しっかりとした厚みで、水分量の多い食材などを入れてもOK。

仕様●サイズ(mm):Φ12×9.7●感度(mm/m):0.50●重量(g):1●材質:アクリル樹脂 アズワン品番65-3888-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55313635 EA721K-92
790
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする