LEDセンサーライト(ソーラー充電式/電球色) EA864CBシリーズ

LEDセンサーライト(ソーラー充電式/電球色) EA864CBシリーズ ELPA

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。

仕様●型番:ESL-K101SL(L)●検知エリア:約100°約5m●点灯時間:約13秒(固定)●電源:ニッケル水素充電池3.6V・800mAh(内蔵)※充電池の交換はできません。●光源:電球色LED球8灯※LEDの交換はできません。●検知方式:明暗人感センサー●サイズ:106×96×121(H)mm(最大値)●重量:約304g(充電池含む)●付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ5.8×23.6mm)●点灯開始照度:約4lx●保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)●全光束:全点灯時:約100lm常夜灯時:約10lm●使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃※電池の特性上、周囲温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります●使用日数:常夜灯モードON:2日常夜灯モードOFF:90日※1日10回点灯時※満充電時 アズワン品番65-3894-12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55314588 EA864CB-196
2,560
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする