曜日別特売

木製ラウンドスツール 6脚入 YRSC-405シリーズ

木製ラウンドスツール 6脚入 YRSC-405シリーズ - スマイル[家具]木製ラウンドスツール 6脚入 YRSC-405シリーズ - スマイル[家具]木製ラウンドスツール 6脚入 YRSC-405シリーズ - スマイル[家具]木製ラウンドスツール 6脚入 YRSC-405シリーズ - スマイル[家具]木製ラウンドスツール 6脚入 YRSC-405シリーズ - スマイル[家具]木製ラウンドスツール 6脚入 YRSC-405シリーズ - スマイル[家具]木製ラウンドスツール 6脚入 YRSC-405シリーズ - スマイル[家具]木製ラウンドスツール 6脚入 YRSC-405シリーズ - スマイル[家具]
仕様●寸法:幅405(座面直径335)×高さ473mm●質量:3.2kg●材質:座/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム、脚/積層合板・フェルト生地(脚裏)内容量1箱(6脚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55342308YRSC-405 GN218-865-3968-62
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55342317YRSC-405 OR218-765-3968-61
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55342326YRSC-405 GRY65-3968-63
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55342335YRSC-405 BR218-2865-3968-60
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする