微圧計(75Φ) AN10-131シリーズ

微圧計(75Φ) AN10-131シリーズ - 長野計器
内容量1個
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55463356AN10-13165-4292-22
14,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55463390AN10-13165-4292-23
14,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55463329AN10-13165-4292-25
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
55463338AN10-13165-4292-21
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
55463347AN10-13165-4292-18
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
55463365AN10-13165-4292-19
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
55463374AN10-13165-4292-24
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
55463399AN10-13165-4292-20
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55463329AN10-13175700635AN10-131 -50kPa~0AN10-131 微圧計 Φ75 AN10 長野計器 75700635微圧計 Φ75 AN10長野計器1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
55463338AN10-13175700626AN10-131 -30kPa~0AN10-131 微圧計 Φ75 AN10 長野計器 75700626微圧計 Φ75 AN10長野計器1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
55463347AN10-13175700583AN10-131 0~20kPaAN10-131 微圧計 Φ75 AN10 長野計器 75700583微圧計 Φ75 AN10長野計器1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
55463365AN10-13175700617AN10-131 -20kPa~0AN10-131 微圧計 Φ75 AN10 長野計器 75700617微圧計 Φ75 AN10長野計器1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
55463374AN10-13175700608AN10-131 0~50kPaAN10-131 微圧計 Φ75 AN10 長野計器 75700608微圧計 Φ75 AN10長野計器1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
55463399AN10-13175700599AN10-131 0~30kPaAN10-131 微圧計 Φ75 AN10 長野計器 75700599微圧計 Φ75 AN10長野計器1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする