TC TOTE L(ティーシートート エル)

TC TOTE L(ティーシートート エル) POST GENERAL

Mサイズをひとまわり大きくし、旅行や出張など多くなった荷物でも持ちやすいようハンドルも肩掛けできる長さにしました。

仕様●カラー:オリーブ●サイズ:L●生産国:日本●素材:PVC●持ち手(mm):H210 アズワン品番65-5559-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55236109 98214-0034
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする