LION (ライオン事務器) LION (ライオン事務器)の 事務用品 LION (ライオン事務器)の 掲示用品 LION (ライオン事務器)の ディスプレイ用品 賞状額(木目) 賞状額(木目) 注文コード 仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:29230●規格:A4判●サイズ(W×H)mm:フレーム/352×265、収納部/309×222●フレーム厚:14mm●収納可能厚:2mm●材質:フレーム/木、透明板/ガラス、裏板/MDF●吊り紐、吊り金具付 アズワン品番65-5656-07 内容量1枚 特価 本日7月16日(水)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA761LH-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55262158 EA761LH-21 ¥2,900 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掲示用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 木製皿立 黒 14号 大仙 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ フォトフレーム アーテック 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ 作品展示ポケット横8ツ切用 付属品付 マルアイ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 想い出くん 長押用 30mm 大仙 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 木製皿立 黒 6号 大仙 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ APS-05 アルナ 税込¥4,398~ ¥3,998~ 額縁受金具石膏ボード用想い出くん壁掛け用 大仙 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 木製皿立 黒 12号 大仙 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ おえかきフォトフレームカレンダー アーテック 税込¥501 ¥455 バスケットへ PCスクエア ミニ色紙フレーム Kenko(ケンコートキナー) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カラーマグネット 18mm 赤 3個入 ソニック 税込¥362 ¥329 バスケットへ フォトフレーム アーテック 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ グルアール ユニフォーム額 UVアクリル アルナ 税込¥31,878~ ¥28,980~ APS-02 アルナ 税込¥3,848~ ¥3,498~ ぬき跡極小フック 小久保工業所 税込¥186 ¥169 フォトフレーム アーテック 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ フォトフレーム フジカラー 税込¥879~ ¥799~ 木製皿立 黒 10号 大仙 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 木製皿立 黒 8号 大仙 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ PCスクエア まめ色紙フレーム4窓タイプ Kenko(ケンコートキナー) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品掲示用品ディスプレイ用品額/額縁 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります 額/額縁 フォトフレーム/写真立て シェアする マイページ 最近見た商品