イヤーマフ
ヘルメットは別売です
仕様●重量:175g●遮音:25dB(500Hz)●材質:イヤーカップ/ポリエチレン、スポンジ/発泡ウレタン、耳当てカバー/塩化ビニール、アーム/ポリアセタール、止め具/ナイロン、差し込み具/ポリアセタール、ビス・ナット/鉄●用途:刈払いやチェーンソー使用時に●3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備●カップ上下調整可能
アズワン品番65-5657-80
内容量1個
ヘルメットは別売です