クライトックス(R) GPLグリース GPLシリーズ

クライトックス(R) GPLグリース GPLシリーズ ケマーズ

ケマーズ社(旧:デュポン社)のクライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。
完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮します。
グレードの選択により、幅広い温度範囲で使用が可能になります。
優れた耐放射線性を有します。
長期耐用年数の使用が可能です。

仕様●容量:227g(チューブ) 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55268564 GPL204-227g 65-5672-73
56,400
 
 
取扱い終了

返品不可
55268580 GPL203-227g 65-5672-71
56,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする