落下防止ネット ボルト固定 RNシリーズ

落下防止ネット ボルト固定 RNシリーズ ティーエフサービス

ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能
下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能
ネットの取付方法は粘着付金具固定又はボルト固定

仕様●サイズ:ネット部/1320×700mm、ネット網目/25mm、ベルト幅/25mm、ベルト厚/1.3mm●固定方法:ボルト●取付範囲:1400~1460mm●材質:ネット/ポリプロピレン、ベルト/ポリプロピレン、バックル/樹脂、金具/スチール(表面処理/焼付塗装)、ボルト等/スチール(三価メッキ)●セット内容:ネット/1枚、ボルトナットセット/5本 アズワン品番65-5708-43 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55279859 RN-15B
7,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55279859 RN-15B 52684618 RN-15B RN-15B 落下防止ネット ティーエフサービス 52684618 落下防止ネット ティーエフサービス 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする