Displayport→HDMI変換ケーブル DPHAシリーズ
DisplayportからHDMIへ簡単接続機器同士を本製品で接続するだけで、簡単にHDMI端子を搭載したディスプレイなどへ映像・音声出力が行えます。
4K/60p対応Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
スマートな新デザイン従来のモデルに比べ、よりコンパクトになった新デザインのヘッドを採用しています。
HDCP/DPCP対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様●コネクタ形状:Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ●▼Displayport(オス):W約19.7×H約11×D約41.8mm●▼HDMI(タイプA/オス):W約19.7×H約11×D約38.5mm●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:2m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番65-5725-38
内容量1本
注意
※単方向信号設計のため、HDMIからDisplayportへの変換には対応しておりません。※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のDisplayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)をサポートしていない場合はご使用いただけません。
ケーブル の新着商品
