[L] メカニクスグローブ 耐水防寒
人差し指部分はタッチスクリーン対応です。
仕様●型番:CWKWS-58-010●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):85●厚み(mm):0.9●材質:手の平/ケブラー・マイクロファイバー、手の甲/マイクロファイバー・ポリエステル・フリース●マジックテープ止●洗濯機洗い可●耐水・防風性を備えたCOLD WEATHERグローブ
アズワン品番65-3896-02
内容量1双
人差し指部分はタッチスクリーン対応です。