100x18x0.5mm カッターナイフ替刃 5枚

100x18x0.5mm カッターナイフ替刃 5枚 アズワン

特許取得済みの技術によりスプリング鋼とハイスピード鋼の2種類の異なる鋼を溶接して作られた、曲げに強く、耐久性に優れた製品です。
バイメタル刃は通常の刃と比べ、耐久性が3倍あります。
柔軟性に富み、作業中に刃が欠けたり飛んだりしにくい極めて安全なブレードです。
刃を折る際には、刃折器やペンチ等でつかんで折って下さい。
【安全に折れる】バイメタルはスリットに圧力をかけた場合のみやさしく折れ、安全で手に負担がかかりません。
【粉々にならない】使用されているスプリング鋼は、曲げに強く、突然の折損を防ぎ、粉々になりません。
【耐久性は炭素鋼の3倍】ハイスピード鋼の刃を使用しているため、刃の耐久性は炭素鋼の3倍、鋭い切れ味が長持ちします。
【切断が困難な材質も切断できます】エアコン室外機の防振ゴム、ゴム製パッキン、銅管の被覆等、通常の炭素鋼製ブレードでは切断しにくい、もしくはすぐに切れ味が落ちてしまう素材の切断にも威力を発揮します。
お手持ちの18mm幅L型カッターナイフに装着できます。

仕様●刃長:100mm●刃幅:18mm●刃厚:0.5mm●入数:5枚●刃材質:バイメタル アズワン品番65-3885-72 内容量1パック(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61142246 EA589BY-52
710
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする