127x10x220mm スリムケース ブルー

127x10x220mm スリムケース ブルー セキセイ

内容物によって仕分けができる。
貴重品や書類をサッと収納、パッと携帯!
開閉がスムーズな新感覚フラップ機能!
スリムなのに収容力抜群!最大約12mmまで背幅が広がる!
用紙をしっかりホールド!

仕様●型番:ACT-5933-14●ポケット:6個●色:コバルトブルー●入数:1冊●サイズ:127×10×220mm●材質:再生PP アズワン品番65-5656-18 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61142657 EA762CB-601
430
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする