1446x1444x1219mm/2台3段 車載ラック棚

1446x1444x1219mm/2台3段 車載ラック棚 アイリスオーヤマ

散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。
2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。
2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。
落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。
車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。

仕様●型番:WSR-1412A●※注意※:お客様組立品●サイズ(mm):1446×1444×1219(H)●重量:48kg●材質:棚板・ポール:スチール(エポキシ粉体塗装)固定部品:ABS樹脂●積載量:棚板1枚あたり:35kg下段・中段:各35kg上段:10kg全体:160kg●耐荷重:棚板1枚あたり:約35kgf●付属品:落下防止ワイヤー(小)×2落下防止ワイヤー(大)×1落下防止バー×1 アズワン品番65-3900-48 内容量1台
注意
●※注意※:お客様組立品
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61142824 EA957-401
59,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61142824 EA957-401 18851885 WSR-1412A WSR-1412A 職人の車載ラック アイリスオーヤマ 18851885 職人の車載ラック アイリスオーヤマ 1個 46,980 税込51,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする